Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG284-402 PONTICELLO GRIGIO - 284-402

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG284-402 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4044918396363

Artikelnummer

WAG284-402

Herstellernummer

284-402

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

5.9 mm

Farbe:

grau

Brücker; isoliert; grau