Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG283-402 PONTICELLO GRIGIO - 283-402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 70 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022804685

Artikelnummer

WAG283-402

Herstellernummer

283-402

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

70 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; isoliert; grau