Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG282-870 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 3 CONDUTTOR - 282-870

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG282-870 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 3 CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044918692861

Artikelnummer

WAG282-870

Herstellernummer

282-870

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Etagen intern gebrückt:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

8 mm

Tiefe:

122 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

3-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau