WAGO ITALIA SRL - WAG282-821 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 2 CONDUTTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
20 ST
EAN
4050821227526
Artikelnummer
WAG282-821
Herstellernummer
282-821
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
98 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein