WAGO ITALIA SRL - WAG282-435/011-000 PONTICELLO ARANCIONE - 282-435/011-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - orange
Packung
50 ST
EAN
2000001387214
Artikelnummer
WAG282-435/011-000
Herstellernummer
282-435/011-000
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


