Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG282-434/100-000 PONTICELLO ARANCIONE - 282-434/100-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG282-434/100-000 PONTICELLO ARANCIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 50 ST

EAN

2000001387191

Artikelnummer

WAG282-434/100-000

Herstellernummer

282-434/100-000

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

30 A

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 4-fach; isoliert; orange