WAGO ITALIA SRL - WAG282-409 PONTICELLO GRIGIO - 282-409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
100 ST
EAN
7449072653760
Artikelnummer
WAG282-409
Herstellernummer
282-409
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
13.2 mm
Farbe:
grau


