WAGO ITALIA SRL - WAG282-140 MOR. SEZIONATORE PER CONDUTTORE DI TERRA - 282-140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Ausführung der Längstrennung - ohne
Farbe - grau
Packung
12 ST
EAN
7449070030693
Artikelnummer
WAG282-140
Herstellernummer
282-140
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Breite:
16 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
87.5 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein