WAGO ITALIA SRL - WAG281-637 MORSETTO DI TERRA PER 3 CONDUTTORI VERDE - 281-637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
8013768496123
Artikelnummer
WAG281-637
Herstellernummer
281-637
Hersteller
WAG
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6 mm
Höhe:
61.5 mm
Tiefe:
37 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb