WAGO ITALIA SRL - WAG281-490 PONTICELLO GRIGIO - 281-490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 6.3 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
EAN
7449072653616
Artikelnummer
WAG281-490
Herstellernummer
281-490
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau


