WAGO ITALIA SRL - WAG281-485 PONTICELLO GRIGIO - 281-485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsspannung - 800 V
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
2000002433781
Artikelnummer
WAG281-485
Herstellernummer
281-485
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau


