WAGO ITALIA SRL - WAG281-483 PONTICELLO GRIGIO - 281-483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 6.3 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
7449070599558
Artikelnummer
WAG281-483
Herstellernummer
281-483
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja



