Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG281-482 PONTICELLO GRIGIO - 281-482

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG281-482 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7449078014978

Artikelnummer

WAG281-482

Herstellernummer

281-482

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 2-fach; isoliert; grau