WAGO ITALIA SRL - WAG281-313 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE - 281-313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001368275
Artikelnummer
WAG281-313
Herstellernummer
281-313
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick; orange


