WAGO ITALIA SRL - WAG280-671 MORS PASS 3 CONDUTT 2,5MMQMARCATURA CENT - 280-671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Packung
100 ST
EAN
4044918391221
Artikelnummer
WAG280-671
Herstellernummer
280-671
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
64 mm


