Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-482 PONTICELLO GRIGIO - 280-482

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG280-482 PONTICELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

7449078015517

Artikelnummer

WAG280-482

Herstellernummer

280-482

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 2-fach; isoliert; grau