Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG280-107 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 280-107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072194386

Artikelnummer

WAG280-107

Herstellernummer

280-107

Hersteller

WAG

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

ja

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

45 mm

Breite:

5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Tiefe:

30.5 mm

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 2,5 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grün-gelb