WAGO ITALIA SRL - WAG279-492 PONTICELLO GRIGIO - 279-492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsspannung - 800 V
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
7449078298125
Artikelnummer
WAG279-492
Herstellernummer
279-492
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau


