WAGO ITALIA SRL - WAG279-490 PONTICELLO GRIGIO - 279-490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 4 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
2000000672540
Artikelnummer
WAG279-490
Herstellernummer
279-490
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


