WAGO ITALIA SRL - WAG279-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE - 279-422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 15 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
200 ST
EAN
7449072194331
Artikelnummer
WAG279-422
Herstellernummer
279-422
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
2.8 mm
Farbe:
grün


