Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG279-344 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 2 - 279-344

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG279-344 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001582497

Artikelnummer

WAG279-344

Herstellernummer

279-344

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; grau