WAGO ITALIA SRL - WAG270-321 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 270-321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076796197
Artikelnummer
WAG270-321
Herstellernummer
270-321
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


