WAGO ITALIA SRL - WAG264-402 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 264-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 16 A
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
7449072194157
Artikelnummer
WAG264-402
Herstellernummer
264-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
16 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
grau


