Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-371 PIASTRA TERMINALE PER MOR. CON PIEDE DI - 264-371

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-371 PIASTRA TERMINALE PER MOR. CON PIEDE DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 4 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

2000002924692

Artikelnummer

WAG264-371

Herstellernummer

264-371

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

4 mm

Rastbar:

ja

Abschlussplatte; für Klemmen mit Rastfuß; 4 mm dick; grau