Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-363 PIASTRA TERMINALE CON FLANGIA DI FISSAGG - 264-363

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-363 PIASTRA TERMINALE CON FLANGIA DI FISSAGG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - sonstige

  • Stärke - 4 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

7449076586064

Artikelnummer

WAG264-363

Herstellernummer

264-363

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

sonstige

Stärke:

4 mm

Rastbar:

ja

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.