Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG264-154 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 264-154

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG264-154 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochabstand mittig - 6 mm

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

2000000131085

Artikelnummer

WAG264-154

Herstellernummer

264-154

Hersteller

WAG

Bohrlochabstand mittig:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

4

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

31 mm

Tiefe:

32 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

2-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Rastfüßen; 4-polig; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau