WAGO ITALIA SRL - WAG261-402 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 261-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 16 A
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
7449073240549
Artikelnummer
WAG261-402
Herstellernummer
261-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


