Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-334/342-000 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SU ENTRAMBI I - 261-334/342-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG261-334/342-000 MORSETTO PER 4 CONDUTTORI SU ENTRAMBI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 200 ST

EAN

2000000247908

Artikelnummer

WAG261-334/342-000

Herstellernummer

261-334/342-000

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

10 mm

Tiefe:

28 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.