Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG261-304/341-000 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SU ENTRAMBI I - 261-304/341-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG261-304/341-000 MORSETTO PER 2 CONDUTTORI SU ENTRAMBI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 200 ST

EAN

2000002040019

Artikelnummer

WAG261-304/341-000

Herstellernummer

261-304/341-000

Hersteller

WAG

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Breite:

6 mm

Höhe:

28.1 mm

Tiefe:

23.3 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Transparent:

nein

2-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drücker; für Anwendungen Ex i geeignet; mit Befestigungsflansch; 1-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau