WAGO ITALIA SRL - WAG260-402 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 260-402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 10 A
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
7449071285948
Artikelnummer
WAG260-402
Herstellernummer
260-402
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


