Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG260-321 SALVA SPAZIO, MORS. TERMINALE PER 2 COND - 260-321

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG260-321 SALVA SPAZIO, MORS. TERMINALE PER 2 COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 300 ST

EAN

7449079280433

Artikelnummer

WAG260-321

Herstellernummer

260-321

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

18 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

25 mm

Transparent:

nein

Breite:

5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; ohne Drücker; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; 1-polig; für Klemmenleisten mit Rastfüßen; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau