WAGO ITALIA SRL - WAG260-106 MORSETTIERA PER 2 CONDUTTORI SENZA PULSA - 260-106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 38.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
7449079280273
Artikelnummer
WAG260-106
Herstellernummer
260-106
Hersteller
WAG
Bohrlochabstand mittig:
38.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
6
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
44.5 mm
Tiefe:
25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein


