Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG256-500 PIASTRA TERMINALE TIPO SPESSORE 1MM ROSS - 256-500

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG256-500 PIASTRA TERMINALE TIPO SPESSORE 1MM ROSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - rot

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332723961

Artikelnummer

WAG256-500

Herstellernummer

256-500

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

rot

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Abschlussplatte; anrastbar; 1 mm dick; rot