WAGO ITALIA SRL - WAG249-139 MODULO SPINA DI PROVA SENZA DISPOSITIVO - 249-139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Polzahl - 1
Anreihbar - ja
Rastermaß - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
7449077067074
Artikelnummer
WAG249-139
Herstellernummer
249-139
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
10 mm
Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen; grau


