Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-115 ADAT PROV PCB 255, 256, 257 1P 10,16MM A - 249-115

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-115 ADAT PROV PCB 255, 256, 257 1P 10,16MM A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 1.3 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - orange

Packung

  • 25 ST

EAN

4045454306861

Artikelnummer

WAG249-115

Herstellernummer

249-115

Hersteller

WAG

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

1.3 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

orange

Anreihbar:

ja

Verriegelbar:

nein

Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 10,16 mm / 0.4 in; orange