WAGO ITALIA SRL - WAG249-114 ADATT PROVA PCB 255, 256, 257 1P 10MM GR - 249-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 1.3 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4045454306854
Artikelnummer
WAG249-114
Herstellernummer
249-114
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 10 mm / 0.394 in; grau


