Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG249-113 ADAT PROVA PCB 255, 256, 257 1P 7,62MM A - 249-113

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG249-113 ADAT PROVA PCB 255, 256, 257 1P 7,62MM A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 1.3 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - orange

Packung

  • 25 ST

EAN

4045454306847

Artikelnummer

WAG249-113

Herstellernummer

249-113

Hersteller

WAG

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

1.3 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

orange

Anreihbar:

ja

Verriegelbar:

nein

Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; orange