WAGO ITALIA SRL - WAG249-110 ADATT PROVA PCB 255, 256, 257 1P 5MM GRI - 249-110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Stiftdurchmesser - 1.3 mm
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4045454306816
Artikelnummer
WAG249-110
Herstellernummer
249-110
Hersteller
WAG
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1.3 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; grau


