WAGO ITALIA SRL - WAG232-542/007-000 CONNETTORE DOPPIO PIN ARANCIONE - 232-542/007-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
2000002252320
Artikelnummer
WAG232-542/007-000
Herstellernummer
232-542/007-000
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.08 mm
Höhe:
6.5 mm
Tiefe:
42.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
orange
Transparent:
nein