Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG232-135 CONN F THT DRITTO 5MM 5P 0,6X1,0MM GRIGI - 232-135

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG232-135 CONN F THT DRITTO 5MM 5P 0,6X1,0MM GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kontaktausführung - Stift

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044918578325

Artikelnummer

WAG232-135

Herstellernummer

232-135

Hersteller

WAG

Polzahl:

5

Kontaktausführung:

Stift

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Gehäusefarbe:

grau

Befestigungsart:

löten

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 5 mm; 5-polig; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; grau