WAGO ITALIA SRL - WAG231-902 PONTICELLO PER INGRESSO CONDUTTORE, GRIG - 231-902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 12 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
200 ST
EAN
2000002125679
Artikelnummer
WAG231-902
Herstellernummer
231-902
Hersteller
WAG
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
12 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
320 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


