WAGO ITALIA SRL - WAG221-2401 CONNETTORE DI GIUNZIONE IN LINEA CON LEV - 221-2401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²
Farbe - farblos
Transparent - ja
Nennspannung - 450 V
Packung
600 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4066966120271
Artikelnummer
WAG221-2401
Herstellernummer
221-2401
Hersteller
WAG
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2...4 mm²
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.34...4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2...4 mm²


