WAGO ITALIA SRL - WAG2206-8031 MORS DISTRIBUZIONE PULS 1X6MMQ / 6X1,5MM - 2206-8031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
12 ST
EAN
4066966185805
Artikelnummer
WAG2206-8031
Herstellernummer
2206-8031
Hersteller
WAG
Morsetto di distribuzione. con pulsante. 1 x 6 mm2 / 6 x 1,5 mm2. con piastra terminale integrata. adatto per applicazioni Ex e II. marcatura centrale e laterale. per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5. Push-in CAGE CLAMP?. 6,00 mm2. grigio