WAGO ITALIA SRL - WAG2204-1201 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI CON P - 2204-1201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143847087
Artikelnummer
WAG2204-1201
Herstellernummer
2204-1201
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
52.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


