Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2202-1611 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI - 2202-1611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4055143907910

Artikelnummer

WAG2202-1611

Herstellernummer

2202-1611

Hersteller

WAG

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

66.1 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

57.2 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

6.2 mm

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; und Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Drücker; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau