Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG216-286 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO - 216-286

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG216-286 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

2000000320830

Artikelnummer

WAG216-286

Herstellernummer

216-286

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

25 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Größe:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau