WAGO ITALIA SRL - WAG216-246 BOCCOLA BOCCOLA PER 2,5 MM² / AWG 14 ISO - 216-246

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 17 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
2000000320847
Artikelnummer
WAG216-246
Herstellernummer
216-246
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
17 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


