WAGO ITALIA SRL - WAG216-243 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 ISOLA - 216-243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
2000000320878
Artikelnummer
WAG216-243
Herstellernummer
216-243
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


