Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG216-224 BOCCOLA BOCCOLA PER 1,5 MM² / AWG 16 ISO - 216-224

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG216-224 BOCCOLA BOCCOLA PER 1,5 MM² / AWG 16 ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449070890433

Artikelnummer

WAG216-224

Herstellernummer

216-224

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; schwarz