Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG216-143 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 NON I - 216-143

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG216-143 BOCCOLA BOCCOLA PER 1 MM² / AWG 18 NON I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 5000 ST

EAN

2000000320885

Artikelnummer

WAG216-143

Herstellernummer

216-143

Hersteller

WAG

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 1/08.92